Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband L30mxB20mm weiß beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband L30mxB20mm weiß beschichtet
Magnetband L30mxB20mm weiß beschichtet
Artikel-Nr.:
     5417B-p885170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569227452
EAN/GTIN:
     4053569227452
Suchbegriffe:
Fachbodenbeschriftung Lagerregal
Lagerregalfachbodenbeschriftung
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetband, weiß beschichtet • Zur Verwendung an Planungstafeln oder zum Beschriften von Lager- und Verkaufsregalen • Weiße PVC-Beschichtung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Dicke:
0,6
Rollenlänge:
30
Farbe:
weiß
Grundpreis:
Ja
Bandlänge:
30
Breite:
20 mm
Haftkraft:
30 g/cm²
Bandbreite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, magnetband weiß 30m x 20mm, fachbodenbeschriftung lagerregal, magnetband weiß, beschichtet, Magnetband,, Regalzubehör, Regale, weiß
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,28*
€ 18,03*
1 Tag
93
€ 4,90*
ab € 13,16*
€ 18,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,16*
€ 18,19*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,24*
€ 18,29*
5 Tage
93
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,40934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.