Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p878498 Herst.-Nr.: 4008224374675 EAN/GTIN: 4008224374675 |
| |
|
| | |
| Personenschutzschalter PRCD-S • Ermöglicht die sichere Stromentnahme aus vorhandenen Steckdosen gemäß BGI/GUV-I 608 • Verhindert Stromunfälle durch fehlerhafte Festinstallationen • Überprüft, ob die Phase L, der Neutralleiter N und der Schutzleiter PE vorhanden, richtig angeschlossen und nicht vertauscht sind • Differenzstromschutzeinrichtung • Unterspannungsauslösung • Schutzleitererkennung • Schutzleiterüberwachung Lieferung: Vollgummi-Stecker und Kupplung mit Deckel, im robusten Koffer. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07 RN-F 3G 1,5 | Hersteller: | Kopp | Farbe: | schwarz | IP Schutzart: | IP 44 | Grundpreis: | Nein | Spannung: | 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, Gummistecker, Industrie-Gummistecker, Vollgummi-Stecker, PRCD Stecker, PRCD Zwischenstecker, Personenschutzstecker, PRCD Zwischenschalter, Personenschutzschalter, PRCD-Personenschutzleitung, Schutzschalter, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 1,5m schwarz, gummistecker schwarz, gummistecker kopp, PRCD-S,, 4,5, m, H07RN-F |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,26* | € 158,95* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,40* | € 158,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,79* | € 161,12* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 156,37* | € 182,35* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 160,73* | € 184,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|