Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter A 3p 230V 16A 0,03A Kabel 143800015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp 1438.0001.5
Kopp 1438.0001.5
Artikel-Nr.:
     262-E874E16
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     143800015
EAN/GTIN:
     4008224374675
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter A 3p 230V 16A 0,03A Kabel 143800015
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 2.5 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1500 V
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
2.5 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz
Montageart:
Kabel
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, Gummistecker, Industrie-Gummistecker, Vollgummi-Stecker, PRCD Stecker, PRCD Zwischenstecker, Personenschutzstecker, PRCD Zwischenschalter, Personenschutzschalter, PRCD-Personenschutzleitung, Schutzschalter, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 1,5m schwarz, gummistecker schwarz, gummistecker kopp, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 135,27*
€ 158,84*
Frei Haus
ab € 136,50*
€ 159,08*
Frei Haus
ab € 128,88*
€ 161,00*
€ 4,90*
ab € 156,74*
€ 182,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 159,90*
€ 184,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,25*
€ 208,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.