Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Drehwirbel Edelstahl 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Drehwirbel Edelstahl 8 mm
PÖSAMO Drehwirbel Edelstahl 8 mm
PÖSAMO Drehwirbel Edelstahl 8 mm
PÖSAMO Drehwirbel Edelstahl 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p877790
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645036176
EAN/GTIN:
     4011645036176
Suchbegriffe:
Drehwirbel,
1.4401
Drehwirbel
Edelstahl
Drehwirbel, Edelstahl A4 Lieferung: Lose auf Karte.
Weitere Informationen:
Gewicht (VE):
0,13 kg
lichte Weite (A):
20 mm
lichte Höhe (B):
20 mm
Länge (l):
89 mm
Stärke (Ø):
8 mm
max. Tragkraft:
300 kg
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Edelstahl 1.4401
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 9,86*
7 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 7,00*
€ 9,90*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 9,94*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 9,99*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,33*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.