Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645036176, Diverse Drehwirbel Edelstahl 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-807936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645036176
EAN/GTIN:
     4011645036176
Suchbegriffe:
Drehwirbel
DREHWIRBEL
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645036176, Drehwirbel Edelstahl 8 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
L:
89 mm
B:
20 mm
A:
20 mm
max.Tragkraft:
300 kg
Karte:
0,13 kg
Marke:
PÖSAMO
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 9,86*
6 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 7,00*
€ 9,90*
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 9,94*
1
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 9,99*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,33*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.