Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwirbel (SB) A4 f. Sei l-Ø b. 8,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehwirbel (SB) A4 f. Sei l-Ø b. 8,0mm
Drehwirbel (SB) A4 f. Sei l-Ø b. 8,0mm
Drehwirbel (SB) A4 f. Sei l-Ø b. 8,0mm
Drehwirbel (SB) A4 f. Sei l-Ø b. 8,0mm
Artikel-Nr.:
     4012-786714
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2109900185
EAN/GTIN:
     4011645036176
Drehwirbel, Edelstahl A4

Lieferung: Lose auf Karte.

Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
L:
89 mm
B:
20 mm
A:
20 mm
max.Tragkraft:
300 kg
Karte:
0,13 kg
Herstellerartikelnummer:
2109900185
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 6,98*
€ 9,95*
6 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 9,98*
1
€ 5,90*
ab € 6,52*
€ 10,25*
Lager 4012
5
1
€ 4,90*
ab € 7,20*
€ 10,29*
1 Tag
5
5
€ 7,90*
ab € 8,29*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.