Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLINOX Vlies-Schleifstern PNST Ø 19 mm Gewinde 8-32 UNC A100 für Feinschliff und Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstern PNST Ø 19 mm Gewinde 8-32 UNC A100 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstern PNST Ø 19 mm Gewinde 8-32 UNC A100 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstern PNST Ø 19 mm Gewinde 8-32 UNC A100 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstern PNST Ø 19 mm Gewinde 8-32 UNC A100 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstern PNST Ø 19 mm Gewinde 8-32 UNC A100 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstern PNST Ø 19 mm Gewinde 8-32 UNC A100 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstern PNST Ø 19 mm Gewinde 8-32 UNC A100 für Feinschliff und Finish
Artikel-Nr.:
     5417B-p874761
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220899199
EAN/GTIN:
     4007220899199
Suchbegriffe:
Schleifstern
schleifstern pferd
schleifstern
POLINOX-Schleifsterne bestehen aus Polyamidvlies, in welches Schleifkorn eingebunden ist.
Das Schleifvlies ist sternförmig in Lagen übereinander gelegt und im Zentrum miteinander verbunden.
Es ist speziell für enge Arbeitsbereiche wie Bohrungen und Vertiefungen und schwer zugängliche Stellen hervorragend einsetzbar.
POLINOX-Schleifsterne eignen sich zum Reinigen, Entgraten und Feinschleifen von Innenflächen und Konturen.

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes.
  • Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.
Weitere Informationen:
Korngröße:
100
Durchmesser:
19
Empf. Drehzahl:
15000 r/min
Form:
sonstige
Besatzträgermaterial:
Faservlies
Besatzschleifkorn:
Korund
SB-Verpackt:
Nein
Max. U/min:
25100
Maschinentyp:
Geradschleifer
Bohrungsdurchmesser:
2
Kornart:
Korund
Anzahl Segmente:
2
Anwendung:
Zum Reinigen, Entgraten und Feinschleifen von Innenflächen und Konturen
Körnung:
100
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: PFERD, POLINOX, Vlies-Schleifstern, PNST, Ø, 19
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
426
20
€ 5,00*
ab € 2,74*
€ 3,36*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,41*
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 2,84*
€ 3,49*
6 Tage
740
20
€ 4,30*
ab € 2,87*
€ 3,59*
15 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 69,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700685
ab € 5,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700675
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.