Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNST 19-2 A 100, Pferd POLINOX-Schleifstern PNST 19-2 A mittel fein 44698192


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
Artikel-Nr.:
     260W-536189
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44698192
EAN/GTIN:
     4007220899199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifstern
schleifstern pferd
schleifstern
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PNST 19-2 A 100, POLINOX-Schleifstern PNST 19-2 A mittel fein 44698192, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Anzahl der Lagen:
2 Stück
Durchmesser:
19 mm
Opt. RPM von:
15000 RPM
Form:
sonstige
Schleifmittel:
A
Korngröße:
100
Max. RPM:
25100 RPM
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
PNST 19-2 A 100
Konzentration herstellerspezifisch:
100
Körnung gemäß Hersteller:
100 mm
Masse (Gewicht):
0.08 kg
max. Drehzahl:
25100 1/s
Weitere Suchbegriffe: Kombimop, POLINOX-SCHLEIFSTERN, RÜGGEBERG, 4007220899199, 1481045
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
426
20
€ 5,00*
ab € 2,74*
€ 3,36*
Lager 260
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,41*
20
€ 4,90*
ab € 2,84*
€ 3,49*
6 Tage
740
20
€ 4,30*
ab € 2,87*
€ 3,59*
15 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 68,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700685
ab € 5,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700675
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.