Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen Stechbeitel 1001, 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirschen Stechbeitel 1001, 35 mm
Kirschen Stechbeitel 1001, 35 mm
Kirschen Stechbeitel 1001, 35 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p874727
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     4016649101806
EAN/GTIN:
     4016649101806
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel mit Holzheft Nr. 1001 Nach B DIN 5139, mit Seitenfasen. Klinge aus geschmiedetem Werkzeug-Spezialstahl, Klinge poliert, riefenfreie Oberfläche, über die gesamte Nutzlänge (2/3 der Klinge) gehärtet (61 HRC), mit abgeflachtem Weißbuchenheft.
Weitere Informationen:
Griffmaterial:
Weißbuche
Klingenhärte:
61 N/mm²
Klingenmaterial:
Werkzeug-Spezialstahl
Anwendung:
Für weiches bis mittelhartes Holz
Norm:
DIN 5139 B
Klingenvergütung:
geschmiedet
Härteprüfverfahren:
HRC
Griffform:
abgeflacht (Ulmer Form)
Klingenveredelung:
poliert
SB-Verpackt:
Nein
Seitenfase:
Ja
Schlagkappe:
Ja
Hersteller:
Kirschen
Klingenbreite:
35
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel kirschen, stechbeitel, stechbeitel holzheft, 1001, Beitel, Holzheft
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 22,16*
€ 27,22*
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 21,32*
€ 27,25*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 22,16*
€ 27,38*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 22,64*
€ 27,76*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,97*
€ 31,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901150
ab € 8,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,70*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,11*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,59*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,64*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,88*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 543,84*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 45,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,82*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,78*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.