Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 900 K Diamanttrennscheiben 300 x 2,8 x 30 mm 18 Segmente 40 x 2,8 x 10 mm Weitverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor DT 900 K Diamanttrennscheiben 300 x 2,8 x 30 mm 18 Segmente 40 x 2,8 x 10 mm Weitverzahnt
Klingspor DT 900 K Diamanttrennscheiben 300 x 2,8 x 30 mm 18 Segmente 40 x 2,8 x 10 mm Weitverzahnt
Artikel-Nr.:
     5417B-p682706
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325050
EAN/GTIN:
     4014855216413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm
Vorteile:

  • Hohe Schnittfreudigkeit
  • Ausgezeichnete Standzeit
  • Enge Verzahnung für ruhiges Schneiden und saubere Schnittkanten
  • Besonders gut geeignet für Klinker aller Härten
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
MGr1:
12
Codenummer:
68042100
NMAX:
6400
Anzahl Segmente:
18
Ausprägung:
SPECIAL
Drehzahl max. 1/min:
6400
Bohrung:
30
Typ:
DT 900 K Special
Abmessung:
300X2,8X30
zulässige Drehzahl:
6400
Form:
18W
Zahnart:
weitverzahnt
Eignung:
Klinker;Beton
Max. U/min:
6400
Type:
DT 900 K
Qualitätsklasse:
Special
Segmentanzahl:
21
Schnittversion:
Nass- und Trockenschnitt
Segmentierung:
eng verzahnt
Einsatzbereich:
Stein
Ausführung:
lasergeschweißt
Hersteller:
Klingspor
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40
Stärke:
2,8 mm
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Durchmesser:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, klingspor diamanttrennscheibe, Klingspor, DT, 900, K, Diamanttrennscheiben, 300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 76,58*
€ 96,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,52*
€ 102,58*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.