Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 900 R Diamanttrennscheiben 500 x 3,7 x 30 mm 36 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm Engverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor DT 900 R Diamanttrennscheiben 500 x 3,7 x 30 mm 36 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm Engverzahnt
Klingspor DT 900 R Diamanttrennscheiben 500 x 3,7 x 30 mm 36 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm Engverzahnt
Klingspor DT 900 R Diamanttrennscheiben 500 x 3,7 x 30 mm 36 Segmente 40 x 3,7 x 10 mm Engverzahnt
Artikel-Nr.:
     5417B-p682638
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325156
EAN/GTIN:
     4014855217472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
klingspor diamanttrennscheibe
Vorteile:

  • Hochleistungsscheibe, speziell entwickelt für Schamotte und feuerfeste Steine
  • Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit
  • Ausgezeichnete Standzeit
  • Sauberer Schnitt
Weitere Informationen:
MGr1:
12
Codenummer:
68042100
Anzahl Segmente:
36
NMAX:
3900
Ausprägung:
SPECIAL
Bohrung:
30
Typ:
DT 900 R Special
Abmessung:
500X3,7X30
zulässige Drehzahl:
3900
Form:
36E
Zahnart:
engverzahnt
Eignung:
Schamotte;Feuerfeststeine, universal
Qualitätsklasse:
Special
Segmentanzahl:
36
Einsatzbereich:
Stein
Schnittversion:
Nass- und Trockenschnitt
Segmentierung:
eng verzahnt
Max. U/min:
3900
Type:
DT 900 R
Ausführung:
lasergeschweißt
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Tischsäge
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40
Stärke:
3,7 mm
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Durchmesser:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 500x40, Klingspor, DT, 900, R, Diamanttrennscheiben, 500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,44*
€ 566,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,46*
€ 559,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,47*
€ 532,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,35*
€ 518,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,30*
€ 483,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.