Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 900 UD Diamanttrennscheiben, 230 x 2,6 x 22,23 mm 15 Segmente 42 x 2,6 x 12 mm, Standard Turbo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor DT 900 UD Diamanttrennscheiben, 230 x 2,6 x 22,23 mm 15 Segmente 42 x 2,6 x 12 mm, Standard Turbo
Klingspor DT 900 UD Diamanttrennscheiben, 230 x 2,6 x 22,23 mm 15 Segmente 42 x 2,6 x 12 mm, Standard Turbo
Klingspor DT 900 UD Diamanttrennscheiben, 230 x 2,6 x 22,23 mm 15 Segmente 42 x 2,6 x 12 mm, Standard Turbo
Klingspor DT 900 UD Diamanttrennscheiben, 230 x 2,6 x 22,23 mm 15 Segmente 42 x 2,6 x 12 mm, Standard Turbo
Artikel-Nr.:
     5417B-p682600
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325210
EAN/GTIN:
     4014855218011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Vorteile: Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit durch spezielle Turbosegmente - Schwingungsarmer Detenso-Kern für effiziente Lärmminderung - Zusätzliche Standzeit durch titanbeschichtete Diamanten, geeignet für fast alle harten Materialien
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
MGr1:
12
Codenummer:
68042100
Anzahl Segmente:
15
NMAX:
6600
Einsatzbereich:
sonstige
Ausprägung:
SPECIAL
Bohrung:
22,23
Drehzahl max. 1/min:
6600
Typ:
DT 900 UD Special
Abmessung:
230X2,6X22,23
zulässige Drehzahl:
6600
Form:
15ST
Type:
DT 900 UD
Eignung:
Altbeton, armiert;Baustellenmaterialien;Kalksandstein;Beton
Qualitätsklasse:
Special
Segmentanzahl:
15
Schnittversion:
Nass- und Trockenschnitt
Segmentierung:
Turbo
Stärke:
2,6 mm
Max. U/min:
6600
Ausführung:
lasergeschweißt
Hersteller:
Klingspor
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
42 mm
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Klingspor, DT, 900, UD, Diamanttrennscheiben,, 230
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,42*
€ 96,34*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,20*
€ 102,08*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.