Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 300 U Diamanttrennscheiben, 180 x 2 x 22,23 mm 13 Segmente 38,1 x 2 x 7 mm, Standardverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor DT 300 U Diamanttrennscheiben, 180 x 2 x 22,23 mm 13 Segmente 38,1 x 2 x 7 mm, Standardverzahnung
Klingspor DT 300 U Diamanttrennscheiben, 180 x 2 x 22,23 mm 13 Segmente 38,1 x 2 x 7 mm, Standardverzahnung
Klingspor DT 300 U Diamanttrennscheiben, 180 x 2 x 22,23 mm 13 Segmente 38,1 x 2 x 7 mm, Standardverzahnung
Klingspor DT 300 U Diamanttrennscheiben, 180 x 2 x 22,23 mm 13 Segmente 38,1 x 2 x 7 mm, Standardverzahnung
Klingspor DT 300 U Diamanttrennscheiben, 180 x 2 x 22,23 mm 13 Segmente 38,1 x 2 x 7 mm, Standardverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417B-p682597
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     325347
EAN/GTIN:
     4014855218332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Frässcheibe
Vorteile: Universalprodukt für allgemeine Baustellenmaterialien - Gute Schnittleistung - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Max. U/min:
8500
Anzahl Segmente:
13
Einsatzbereich:
sonstige
Bohrung:
22,23
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
max. Drehzahl:
8500
Typ:
DT 300 U Extra
Segmentstärke:
2
zulässige Drehzahl:
8500
Type:
DT 300 U
Qualitätsklasse:
Extra
Segmentanzahl:
13
Schnittversion:
Nass- und Trockenschnitt
Segmentierung:
Standard
Ausführung:
gesintert
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Segmenthöhe:
7 mm
Segmentlänge:
38,1
Stärke:
2 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: diamanttrennscheibe 180 mm, diamant-trennscheibe, Klingspor, DT, 300, U, Diamanttrennscheiben,, 180
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,34*
€ 19,75*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 19,85*
7 Tage
180
1
€ 4,95*
ab € 14,48*
€ 21,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,64*
€ 21,54*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,97*
€ 22,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
337148
ab € 3,07*
Zubehör
Klingspor
337282
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.