Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 14 x 2 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 14 x 2 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 14 x 2 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 14 x 2 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 14 x 2 HSS-E
Völkel DIN 376 Maschinengewindebohrer 35° RSP M 14 x 2 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-p670929
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     38754
EAN/GTIN:
     4022835387541
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m14x2
regel-gewindebohrer din376
Völkel Maschinengewindebohrer 35° RSP M 14X2  DIN 376 HSS-E
Weitere Informationen:
DIN:
DIN 376
Durchmesser:
14
Grad:
35°
Gewicht:
72
Nutenform:
35° Rechtsspirale
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO 2 6H
Lochart:
Sackloch
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vierkant:
9
Hersteller:
Völkel
Steigung:
2
Schaftdurchmesser:
M14 mm
Kernlochdurchmesser:
12 mm
Gewinde:
M 14X2
Gesamtlänge:
110 mm
Werkstoff:
HSSE
Nenndurchmesser:
14 mm
Norm:
DIN 376 C
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m14, gewind-14-
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
5
Frei Haus
ab € 12,63*
€ 17,73*
1 Tag
20
1
€ 5,50*
ab € 12,60*
€ 17,84*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,15*
€ 17,84*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,99*
€ 17,84*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.