| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p670870 Herst.-Nr.: 37516 EAN/GTIN: 4022835375166 |
| |
|
| | |
| Völkel Maschinengewindebohrer Form B M 2 DIN 371 HSS-E Weitere Informationen: | | Form: | B | Werkstoff: | HSSE | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Anschnittform: | B | Vierkant (mm): | 2,1 | Lochart: | Durchgangsloch | Vierkant: | 2,1 | Hersteller: | Völkel | Gewindelänge: | 8 | Steigung: | 0,4 | Schaftdurchmesser: | 2,8 mm | Gewinde: | M 2x0,4 | Gesamtlänge: | 45 mm | Nutenform: | gerade | Nenndurchmesser: | 2 mm | Norm: | DIN 371 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Völkel, Maschinengewindebohrer, Form, B, M, 2 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,91* | € 9,99* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 6,91* | € 10,41* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,13* | € 10,86* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,37* | € 11,16* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,07* | € 14,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|