| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p670367 Herst.-Nr.: 8524 47 EAN/GTIN: 4031783080343 |
| | |
|
| | |
| Baak Sicherheitswinterstiefel Magnus Profi 8524 S3 SRC DGUV
Ausführung:- EN ISO 20345, S3 SRC DGUV CI
- Material:glattem Rindleder
- komplett warm gefüttert mit Weblammfutter
- Schutzkappe: Stahl
- Durchtrittssicherheit: Stahlzwischensohle
- mit Weblamm warm gefütterte Einlegesohle
- Sohle: PU-Sohle, rutschhemmend, schockabsorbierend
- kraftstoffbeständig, ölbeständig, wasserundurchlässig (ca. 1 Std.)
- Gewicht Gr. 42: 690 g
- Weite: 11
Robuster Sicherheitswinterstiefel zum Schnüren mit zusätzlichem seitlichen Reißverschluss für schnellen Ein- und Ausstieg
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | PSA-Kategorie: | Kat. II | Kategorie: | Fußschutz | Internetfarbe: | schwarz | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | ESD: | nein | Gewicht: | 690 g | Material: | Leder | Hersteller: | Baak | Schutzkappe: | Stahl | Farbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S3 | Weite: | 11 | Größe: | 47 | Ausführung: | Winterstiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschnürstiefel s3 47, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Baak, Magnus, Profi, 8524, S3 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 46,60* | € 57,37* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,14* | € 57,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,41* | € 60,39* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,21* | € 61,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 54,39* | € 65,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|