Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maschinengewindebohrer M DIN 371 C HSSE M7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 371 C HSSE M7
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 371 C HSSE M7
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 371 C HSSE M7
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 371 C HSSE M7
Forum Maschinengewindebohrer M DIN 371 C HSSE M7
Artikel-Nr.:
     5417B-p668769
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784920254
EAN/GTIN:
     4317784920254
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m7x1
regel-gewindebohrer din376
Forum Sackloch-Maschinengewindebohrer, DIN 371, Oberfläche blank Metrisches ISO-Gewinde DIN 13, DIN 371 HSS-E, DIN 376 HSS-E, Form C (2-3 Gang). Rechtsspirale 40°. Toleranz ISO 2 6H. 2 x d Sackloch.
Weitere Informationen:
Typ:
M
Gewinde:
M7
Anschnitt:
2–3 Gang
Ohne Kühlung:
Ja mm
Bohrtiefe:
2 x d mm
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
10–30 m/min
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Gusseisen:
8–20 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
8–10 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
10–15 m/min
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Lochart:
Sackloch
Vierkant:
4,9
Hersteller:
Forum
Kernlochdurchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Werkstoff:
HSSE
Steigung:
1
Nenndurchmesser:
7 mm
Norm:
DIN 371 C
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, 371,, Blank, DIN, Maschinengewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 14,98*
6 Tage
32
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 15,04*
€ 9,80*
ab € 10,70*
€ 15,40*
€ 9,80*
ab € 10,73*
€ 15,40*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.