| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p668635 Herst.-Nr.: 4317784923521 EAN/GTIN: 4317784923521 |
| |
|
| | |
| FORUM Sechskant-Kugelkopf-Winkelschraubendreher, lackiert In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L). Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Die unterschiedliche Farben erleichtern die Zuordnung der Schlüsselweiten. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugelkopf: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Winkelgriff | Hersteller: | Forum | Schenkellänge, kurz: | 18 | Schenkellänge, lang: | 102 | Abtriebsgröße: | 2 | Abtriebsform: | Innensechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, din911 sw2 forum, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 2mm, einzeln, lackiert, FORUM, Sechskant, Sechskant-Kugelkopf-Winkelschraubendreher, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,18* | € 1,81* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,18* | € 1,83* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,18* | € 1,83* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,98* | € 2,33* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,94* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|