| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784923521 Herst.-Nr.: DVE4317784923521 EAN/GTIN: 4317784923521 |
| |
|
| | |
| Kugelkopf-Winkelschraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, lackiert - Chrom-Vanadium-Stahl - In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L) - Unterschiedliche Farben erleichtern die Zuordnung der Schlüsselweiten - Schlüsselweite 2 mm - Farbe kobaltblau, RAL 5013 - Schenkellänge 102 x 18 mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 2 mm | Farbe: | kobaltblau, RAL 5013 | Schenkellänge: | 102 x 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, din911 sw2 forum, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 2mm, 6kt-Schlüssel, FORUM, Kugelkopf, QR5090165, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schrauberdreher, Schrauberzieher, Stiftschlüssel mit Kugelkopf -Innensechskant-, Winkel-Schrauberdreher, Winkel-Schrauberzieher, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,18* | € 1,81* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 1,18* | € 1,83* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,19* | € 1,83* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,98* | € 2,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,93* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|