Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Spiralbohrer Bit HSS 3,00 mm geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Spiralbohrer Bit HSS 3,00 mm geschliffen
Völkel Spiralbohrer Bit HSS 3,00 mm geschliffen
Völkel Spiralbohrer Bit HSS 3,00 mm geschliffen
Völkel Spiralbohrer Bit HSS 3,00 mm geschliffen
Völkel Spiralbohrer Bit HSS 3,00 mm geschliffen
Völkel Spiralbohrer Bit HSS 3,00 mm geschliffen
Völkel Spiralbohrer Bit HSS 3,00 mm geschliffen
Artikel-Nr.:
     5417B-p665928
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     4022835671305
EAN/GTIN:
     4022835671305
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Automatenbohrer
Kurzbohrer
Spiralbohrer-Bit

Bohren

• Oberfläche blank • HSS–G, spiralgenutet • 1/4"–Sechskantaufnahme (DIN 3126) • Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet

Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
6,35
Arbeitslänge:
16
Durchmesser:
3
Oberfläche:
blank
Anwendungsgebiet:
Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet
Schaft-Spezifikationen:
1/4 "-Sechskantaufnahme
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Bohrer-Ø:
3 mm
Nenndurchmesser:
3
Spirallänge:
16 mm
Hersteller:
Völkel
Schaft:
Sechskantschaft
Werkstoff:
HSS-G
Gesamtlänge:
38
Weitere Suchbegriffe: automatenbohrer, Völkel, Spiralbohrer, Bit, HSS, 3,00, mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,80*
€ 2,65*
6 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 1,78*
€ 2,68*
23 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,73*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.