Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tajima Aluminist-Cutter AC500 18 mm mit Taste silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tajima Aluminist-Cutter AC500 18 mm mit Taste silber
Tajima Aluminist-Cutter AC500 18 mm mit Taste silber
Tajima Aluminist-Cutter AC500 18 mm mit Taste silber
Artikel-Nr.:
     5417B-p662183
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     4975364017345
EAN/GTIN:
     4975364017345
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser Aluminist® AC500 • Griff aus Aluminium • Fixierung der Klinge durch Klemmsystem • Integriertes Klingendepot Lieferung: Mit 2 Edelstahl-Abbrechklingen.
Weitere Informationen:
Schutzkappe:
Ja
Besonderheit:
Mit Feststellschieber
Lieferumfang:
Mit 2 Ersatzklingen
Farbe:
Silber
Sicherheitsverriegelung:
Nein
Klingenrückzug automatisch:
Nein
Gürtelclip:
Nein
Klingenmagazin:
Ja
Aufhängeloch:
Nein
Abbrechklinge:
Ja
Klingenwechsel werkzeuglos:
Ja
SB-Verpackt:
Ja
Klappbar:
Nein
Griffmaterial:
Aluminium
Feststellung:
AUTO BLADE LOCK
Ausführung:
mit Feststellschieber
Hersteller:
Tajima
Klingenbreite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm inkl. 3 abbrechklingen, cutter messer, cuttermesser 18mm, Cutter,, Abbrechklinge), Tajima, Cutter, Aluminiumgehäuse, (mit
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 11,95*
€ 17,13*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,02*
€ 17,17*
2 Tage
4
1
€ 4,50*
ab € 12,04*
€ 17,29*
42 Tage
unbekannt
4
€ 4,90*
ab € 12,59*
€ 17,47*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,38*
€ 18,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.