Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Maurerkelle / Stukkateurkelle S-Hals rostfrei 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Maurerkelle / Stukkateurkelle S-Hals rostfrei 200 mm
Fortis Maurerkelle / Stukkateurkelle S-Hals rostfrei 200 mm
Fortis Maurerkelle / Stukkateurkelle S-Hals rostfrei 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p660538
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784780698
EAN/GTIN:
     4317784780698
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle
Stukkateurkelle mit S-Hals, Edelstahl
  • S-Hals
  • Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl
  • Galvanisierte Zwinge
  • Lackiertes Hartholzheft
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Material Griff:
Holz
Hersteller:
Fortis
Blattveredelung:
rostfrei
Griffabwinklung:
S-Hals
Blattbreite vorne:
105 mm
Blattbreite hinten:
140 mm
Material Blatt:
Stahl, rostfrei
Länge:
200 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
20
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 7,02*
2 Tage
115
1
€ 4,90*
ab € 5,40*
€ 7,69*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,41*
€ 7,71*
7 Tage
114
1
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,75*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.