Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stukkateurkelle S-Hals 200mm rostfrei FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stukkateurkelle S-Hals 200mm rostfrei FORTIS
Stukkateurkelle S-Hals 200mm rostfrei FORTIS
Stukkateurkelle S-Hals 200mm rostfrei FORTIS
Stukkateurkelle S-Hals 200mm rostfrei FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784780698
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784780698
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle
Stuckateurkelle mit S-Hals, Edelstahl

• S-Hals • Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl • Galvanisierte Zwinge • Lackiertes Hartholzheft

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
min. Blattbreite:
105 mm
max. Blattbreite:
140 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
112
20
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 7,24*
1 Tag
112
1
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 7,68*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,41*
€ 7,69*
7 Tage
112
1
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,74*
1 Tag
112
1
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.