Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Z.11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Z.11 mm
Fortis Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Z.11 mm
Fortis Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Z.11 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p660435
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784777469
EAN/GTIN:
     4317784777469
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz 1/4"

- DIN 3124 - Aus Chrom-Vanadium-Stahl - Geschmiedet und matt verchromt - Mit griffiger Rändelung - Kugelfangrille für einen festen Sitz auf dem Antriebswerkzeug

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11
Gesamtlänge:
24,9
Ausführung:
Stecknuss
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
Mit Gelenk:
Nein
Oberflächenausführung:
matt verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
11
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Norm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Hersteller:
Fortis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.