Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Hinweisschild "Damen WC", Edelstahl, Modell 4059, matt edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSB Hinweisschild "Damen WC", Edelstahl, Modell 4059, matt edelstahl
FSB Hinweisschild "Damen WC", Edelstahl, Modell 4059, matt edelstahl
FSB Hinweisschild "Damen WC", Edelstahl, Modell 4059, matt edelstahl
FSB Hinweisschild "Damen WC", Edelstahl, Modell 4059, matt edelstahl
FSB Hinweisschild "Damen WC", Edelstahl, Modell 4059, matt edelstahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p655024
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     4015354404028
EAN/GTIN:
     4015354404028
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
Hinweisschild 36 4059

Edelstahl, 100 x 100 mm, Rückseite mit Klebefolie.

Weitere Informationen:
Farbton:
edelstahl
Befestigungsart:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Objektausstattung
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
fein matt
Modellbezeichnung:
Damen WC
Modellnummer:
4059
Basis:
Hinweisschild
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, hinweisschild damen edelstahl, hinweisschild damen, piktogramm damentoilette fsb, Hinweisschilder, Hinweisschild, FSB, Edelstahl-Beschläge, 4059, 36
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 15,6057*
€ 22,1157*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,80*
€ 23,24*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.