Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler PULSSCHLAG HIGH Bundhose 2324 5353-9946 Gr. 50 schwarz/kornblumenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler PULSSCHLAG HIGH Bundhose 2324 5353-9946 Gr. 50 schwarz/kornblumenblau
Kübler PULSSCHLAG HIGH Bundhose 2324 5353-9946 Gr. 50 schwarz/kornblumenblau
Kübler PULSSCHLAG HIGH Bundhose 2324 5353-9946 Gr. 50 schwarz/kornblumenblau
Kübler PULSSCHLAG HIGH Bundhose 2324 5353-9946 Gr. 50 schwarz/kornblumenblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p654019
Herst.-Nr.:
     2324-5353-9946/50
EAN/GTIN:
     4053813023601
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Kübler Bundhose PULSSCHLAG high

Ausführung:

• Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45 
• Zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion 
• 2 Gesäßtaschen mit CORDURA-Verstärkung, rechts verschließbar 
• Eine lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung 
• Schenkeltasche mit CORDURA-Verstärkung, verschließbar 
• Zusätzliche Reißverschlusstaschen 
• Elastischer Bundeinsatz 
• Schlitz mit Reißverschluss 
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone 
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert 
• Knieschutztaschen aus CORDURA, Öffnung oben, verschließbar 
• Taschenverstärker 
• Seitennaht-Stepp 
• Reflexeinsätze vorne und hinten 

Material: 
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Ausstattung:
vorgeformte Knie
Textilpflege:
Reinigen mit Perchlorethylen
Taschenart:
Handytasche (rechts)
Verarbeitung Naht:
genäht
Hauptfarbe:
schwarz
Farbigkeit:
mehrfarbig
Größenspiegel:
40-66, 25-31, 90-118
Gewicht:
260 g/m²
Material Verstärkung:
100 % Polyamid (PA)
Verstärkung:
Knieverstärkung
Bundmaterial:
Gummi
Basis:
Berufshose
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Branche:
universelle Branche
Nebenfarbton:
kornblumenblau
Verschlussart:
Knopf mit Knopfloch
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Hosenart:
lange Hose
Farbcode:
9946
Gewebeart:
Stretch
Eigenname Material:
Cordura®
Naht:
Seitennaht
Nebenfarbe:
blau
Weitenverstellung:
Gummizug (Bund)
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Kübler
Form:
lang
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
schwarz/kornblumenblau
Größe:
50
Ausführung:
Bundhose
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,30*
€ 67,23*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,83*
€ 67,56*
7 Tage
57
€ 4,30*
ab € 51,32*
€ 68,32*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,66*
€ 70,19*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,19*
€ 72,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9946-48
ab € 51,01*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9946-52
ab € 51,00*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9946-54
ab € 50,85*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9946-56
ab € 56,24*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9946-58
ab € 55,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.