| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p653978 Herst.-Nr.: 2524-5353-9799/58 EAN/GTIN: 4053813027012 |
| |
|
| | |
| Kübler Bermuda Pulsschlag 2524
Ausführung
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, 2 Gesäßtaschen mit CORDURA-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar, 1 lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones, 1 Schenkeltasche links mit CORDURA-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzliche Reißverschlusstasche
- Schlitz mit Reißverschluss
- Reflex für bessere Sichtbarkeit
- Belastungspunkte mit Riegel gesichert
- Seitennaht-Stepp
- Kontraste: Seiteneinsatz der Vorderhose
- CORDURA: Ton in Ton, Taschenverstärker
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²
Weitere Informationen: | | Ausstattung: | Riegelsicherung (Belastungspunkte) | Nebenfarbe: | schwarz | Textilpflege: | Reinigen mit Perchlorethylen | Taschenart: | Handytasche (rechts) | Hauptfarbton: | anthrazitgrau | Hauptfarbe: | grau | Farbigkeit: | mehrfarbig | Größenspiegel: | 40-66 | Material Verstärkung: | 100 % Polyamid (PA) | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Basis: | Bermuda | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Reißverschluss | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Naht: | Seitennaht | Hosenart: | Bermuda | Eigenname Material: | Cordura® | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C / bügeln bis 150°C / nicht im Trockner trocknen / nicht bleichen / Professionelle Trockenreinigung (normaler Prozess) | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Kübler | Form: | kurz | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe: | 58 | Ausführung: | Bermuda |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, arbeitsshorts gr.58, Kübler, Bermuda, Pulsschlag,, Gr., 58, anthrazit/schwarz |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,82* | € 41,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,91* | € 42,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,15* | € 44,23* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,69* | € 45,16* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,52* | € 47,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|