Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wica LICATA SCHNÜRSTIEFEL Gr. 48 33139-48 Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
wica LICATA SCHNÜRSTIEFEL Gr. 48 33139-48 Gr. 48
wica LICATA SCHNÜRSTIEFEL Gr. 48 33139-48 Gr. 48
wica LICATA SCHNÜRSTIEFEL Gr. 48 33139-48 Gr. 48
Artikel-Nr.:
     5417B-p652894
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     4025888241433
EAN/GTIN:
     4025888241433
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Norm: EN ISO 20345 S3 SRA
- Farbe: schwarz, silber abgesetzt
- Schuhweite: 11
- Größen: 36-50
- Schaft aus schwarzem Nubukleder mit integriertem TPU-Fersenstabilisator
- angenähte, gepolsterte Staublasche
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett
- Verschluss mit Kunststoff-Ösen und Textilschlaufen
- Reflexmaterial an der Seite und Ferse
- atmungsaktives Innenfutter
- Anziehhilfe an Lasche und Ferse
- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2- Schichten-PU-Laufsohle
- helle Laufsohle, nicht kreidend
Weitere Informationen:
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Material Kappe:
Kunststoff
Weite:
10,5
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Material Durchtrittsohle:
Gewebe
Besonderheit:
atmungsaktiv
Material Schaft:
Nubukleder
Farbe Sohle:
grau
Ausstattung:
Reflex-Applikationen
Farbe Schaft:
grau
Größenspiegel:
39-50
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Basis:
Schnürstiefel
Branche:
universelle Branche
Material:
Leder
Verschlussart:
Schnürsenkel
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Form:
B
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Kategorie:
S3
Farbton Schaft:
silbergrau
Verschluss:
Schnürung
Besonderheit Laufsohle:
nicht kreidend
Schutzkappe:
Kunststoff
Internetfarbe:
schwarz
ESD:
nein
Hersteller:
wica
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
48
Ausführung:
Stiefel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 35,48*
€ 46,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,77*
€ 47,64*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 46,12*
€ 59,23*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 48,89*
€ 62,39*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,75*
€ 62,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,54*
€ 74,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,01*
€ 71,41
pro Paar
ab 3 Paar
€ 46,64*
€ 55,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,50*
€ 50,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,68*
€ 46,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,88*
€ 45,08
pro Paar
ab 25 Paar
€ 36,76*
€ 43,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,75*
€ 40,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.