Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p652581 Herst.-Nr.: 8033546129289 EAN/GTIN: 8033546129289 |
| | |
|
| | |
| U-Power Sicherheitshalbschuh Savana SN 20034 S3 SRC
Ausführung: - EN ISO 20345, S3 SRC
- Schaft: extrem weiches Leder "OLD STYLE", wasserabweisend
- Futter: Wing Tex atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
- Sicherheitskappe: AirToe Aluminium
- Durchtrittsicherheit: Save & Flex PLUS durchtrittsichere "no-metal" Brandsohle
- Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes Polysoft Fußbett
- Zwischensohle aus weicher PU Comfortsohle
- Laufsohle aus rutsch- und abriebfestem PU
- Weite: 11
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | Größenspiegel: | 38-48 | Gefährdung: | Nässe | Basis: | Sicherheitshalbschuh | Material: | Leder | Branche: | universelle Branche | Eigenname Innenmaterial: | Wing Tex | Verschlussart: | Schnürsenkel | Besonderheit Laufsohle: | rutschhemmend | Form: | A | Besonderheit Durchtrittsohle: | metallfrei | Kategorie: | S3 | Besonderheit Material Schaft: | wasserabweisend | Verschluss: | Schnürung | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | SRC | Material Zwischensohle: | Polyurethan (PUR) | Besonderheit Innenmaterial: | atmungsaktiv | Weite: | 11 | Material Kappe: | Aluminium (Al) | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Besonderheit: | atmungsaktiv | Material Durchtrittsohle: | Gewebe | Material Schaft: | Leder | Ausstattung: | Ösen | Farbe Sohle: | beige | Farbe Schaft: | beige | Internetfarbe: | braun | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | ESD: | nein | Hersteller: | U-Power | Schutzkappe: | Aluminium | Farbe: | braun | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 44 | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, u-power halbschuh s3, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, S3,, Sicherheitshalbschuh, Füße, »Savana«,, U-Power®, Schutz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,52* | € 68,59* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,00* | € 74,41* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,34* | € 75,70* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,84* | € 77,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,22* | € 81,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|