Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Trennscheibe T41 für Stahl 300x3.5 mm gerade, Bohrung 32,00 mm, für Trennvorrichtung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Trennscheibe T41 für Stahl 300x3.5 mm gerade, Bohrung 32,00 mm, für Trennvorrichtung
LUKAS Trennscheibe T41 für Stahl 300x3.5 mm gerade, Bohrung 32,00 mm, für Trennvorrichtung
LUKAS Trennscheibe T41 für Stahl 300x3.5 mm gerade, Bohrung 32,00 mm, für Trennvorrichtung
LUKAS Trennscheibe T41 für Stahl 300x3.5 mm gerade, Bohrung 32,00 mm, für Trennvorrichtung
LUKAS Trennscheibe T41 für Stahl 300x3.5 mm gerade, Bohrung 32,00 mm, für Trennvorrichtung
LUKAS Trennscheibe T41 für Stahl 300x3.5 mm gerade, Bohrung 32,00 mm, für Trennvorrichtung
LUKAS Trennscheibe T41 für Stahl 300x3.5 mm gerade, Bohrung 32,00 mm, für Trennvorrichtung
Artikel-Nr.:
     5417B-p651721
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018177404725
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Optimiert für den stationären Einsatz: Liefert präzise Schnitte
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Aluminiumoxid
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Das bei dieser Trennscheibe verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl und erlaubt es Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
AT010020
Max. U/min:
6400
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Form:
gerade
Stärke:
3,5 mm
Bohrungsdurchmesser:
32 mm
Durchmesser:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Trennvorrichtung, trennscheibe 300x3,5x32, trennvorrichtung, trennscheibe 300mm, LUKAS, T41, für, Stahl, 300x3.5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,43*
€ 91,99*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,32*
€ 92,74*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,99*
€ 99,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,99*
€ 109,4681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,96*
€ 105,8624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,01*
€ 103,5419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,24*
€ 100,2456
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 81,27*
€ 96,7113
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 80,92*
€ 96,2948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,43*
€ 82,6217
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,943* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.