Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe T41 für Stahl 300x3.5 mm gerade | Bohrung 32,00 mm | für Trennvorri


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-AT010020
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     AT010020
EAN/GTIN:
     4018177404725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 300x3.5 mm gerade | Bohrung 32,00 mm | für Trennvorrichtung Werkzeugform gerade Freihand Einsatz nein Härte T Korngröße 30 n max. (1/min) 6400 Produktverpackung Karton Schleifmittel Aluminiumoxid
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
gerade
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
32 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
3,5 mm
Werkzeugdurchmesser:
300 mm
Freihand Einsatz:
nein
Härte:
T
Korngröße:
30
n max.:
6400 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: Trennvorrichtung, trennscheibe 300x3,5x32, trennvorrichtung, trennscheibe 300mm, Bohrung 32,00 mm, für Trennvorrichtung, 300x3.5 mm, 4018177404725, AT010020, dünnblech-trennscheibe, Flexscheibe, gerade, Handgeführte Trennschleifscheiben, LUKAS Trennscheibe, LUKAS-ERZETT, Schleifscheibe, Stahl, T41, Trennscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 69,50*
€ 92,28*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,60*
€ 93,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,25*
€ 99,46*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,02*
€ 110,6938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,31*
€ 109,8489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,52*
€ 106,5288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,00*
€ 101,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,60*
€ 88,774
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.