Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Polierstift P1ZY Zylinderform 16x4 mm Schaft 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Polierstift P1ZY Zylinderform 16x4 mm Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P1ZY Zylinderform 16x4 mm Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P1ZY Zylinderform 16x4 mm Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P1ZY Zylinderform 16x4 mm Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P1ZY Zylinderform 16x4 mm Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P1ZY Zylinderform 16x4 mm Schaft 3 mm
LUKAS Polierstift P1ZY Zylinderform 16x4 mm Schaft 3 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p650464
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497024124
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Optimaler Feinschliff - Vorbereitung der Oberfläche für weitere Polierschritte
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16
Ausführung:
Zylinder
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller-Nr.:
A2607016043
Max. U/min:
50
Bohrungsdurchmesser:
3
Kopfbreite:
4
Korngröße:
Kornkombination
Stärke:
4 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,19*
€ 2,88*
1 Tag
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,88*
17 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 2,90*
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 3,08*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 61,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.