Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierstift P1ZY Zylinderform 16x4 mm Schaft 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A2607016043
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A2607016043
EAN/GTIN:
     4027497024124
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
Lukas-Erzett Polierstift P1ZY Zylinderform 16x4 mm Schaft 3 mm Werkzeugform Zylinder Härte hart (P1 , P5) Korngröße Kornkombination Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30 Sicherheitsnorm EN 12413 V max. m/s 50
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
4 mm
Werkzeugdurchmesser:
16 mm
Härte:
hart (P1 , P5)
Korngröße:
Kornkombination
Produktverpackung:
Beutel
Schaftlänge:
30 mm
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
50 m/s
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Weitere Suchbegriffe: Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, lukas polierstift form zylinder, lukas polierkörper, polierschleifkörper, 16x4 mm, 4027497024124, A2607016043, Feinschleifer, Feinschleifstifte, Feinschleifwerkzeuge, Finisher, LUKAS Polierstift, LUKAS-ERZETT, P1ZY, Polierer, Polierschleifer, Polierschleifstifte, Polierstifte, Schaft 3 mm, Schleifstifte, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 2,85*
Lager 1498
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 2,85*
8 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,87*
20
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 3,04*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.