| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p650392 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027497023295 |
| |
|
| | |
| Dieser Schleifbandträger dient der Aufnahme (Spannung) unserer zylindrischen Schleifbänder. Durch die besondere Schlitzung des Trägers werden die Schleifbänder auch bei zunehmender Drehzahl sicher gespannt und halten fest am Träger. LUKAS bieten Ihnen eine große Auswahl an Schleifbändern und dazu passenden Schleifbandträgern an. Sie sind in vielen Abmessungen und Qualitäten lieferbar. Der hochwertige Stahlschaft des Schleifbandträgers passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei. Weitere Informationen: | | Hersteller-Nr.: | A2500030306 | Max. U/min: | 19000 1/min | Hersteller: | LUKAS-ERZETT | Härte: | hart (80-90 Shore) | Schaftlänge: | 40 mm | Breite: | 30 mm | Form: | Zylinder | Werkzeugdurchmesser: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,49* | € 14,83* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 11,46* | € 14,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,34* | € 16,01* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,89* | € 16,03* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,69* | € 17,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|