Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse SBZY 30x30 mm Zirkonkorund Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A240203030060
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A240203030060
EAN/GTIN:
     4027497022298
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifbandhülse
Lukas-Erzett Schleifhülse SBZY 30x30 mm Zirkonkorund Korn 60 Werkzeugform Zylinder Korngröße 60 Produktverpackung Karton Schleifband unterfüttert Ja Schleifmittel ZK (Zirkonkorund) Verpackungsbeschriftung LUKAS-ERZETT Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 30
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Korngröße:
60
Produktverpackung:
Karton
Schleifband unterfüttert:
Ja
Schleifmittel:
ZK (Zirkonkorund)
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
30 mm
Werkzeugdurchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülsen 30x30 mm korn 60, endlos schleifband, endlos-schleifband zirkonkorund, Rotor-Schleifband, 30x30 mm, 4027497022298, A240203030060, endlos-schleifband korund, Flexible-Hülsen, Gewickelte-Hülsen, Korn 60, LUKAS Schleifhülse, LUKAS-ERZETT, SBZY, Schleifbänder, schleifbandhülse, Schleifhülsen, Schleifzylinder, Zirkonkorund
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 1,21*
8 Tage
unbekannt
150
Frei Haus
ab € 0,9617*
€ 1,2223*
Lager 1498
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,95*
€ 1,26*
1 Tag
52
1
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,64*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A2500030306
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.