Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Abziehstein RU 4, 150x50x25 mm Siliciumcarbid Korn 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Abziehstein RU 4, 150x50x25 mm Siliciumcarbid Korn 24
LUKAS Abziehstein RU 4, 150x50x25 mm Siliciumcarbid Korn 24
LUKAS Abziehstein RU 4, 150x50x25 mm Siliciumcarbid Korn 24
LUKAS Abziehstein RU 4, 150x50x25 mm Siliciumcarbid Korn 24
LUKAS Abziehstein RU 4, 150x50x25 mm Siliciumcarbid Korn 24
LUKAS Abziehstein RU 4, 150x50x25 mm Siliciumcarbid Korn 24
LUKAS Abziehstein RU 4, 150x50x25 mm Siliciumcarbid Korn 24
Artikel-Nr.:
     5417B-p649546
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497015672
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Das sehr scharfe und splittrige Schleifkorn dieses Rutschersteins kommt in einer harten keramischen Bindung optimal zum Einsatz.
So können Sie sämtliche Schleif- und Polierstifte schnell wieder einsatzbereit machen.
Der Rutscherstein ist bestens zum Profilieren, Schärfen, Öffnen der Poren und Abziehen von gebundenen Schleif- und Polierwerkzeugen geeignet.
Dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug ist dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen.
Auch härte Werkstoffe wie Stein, Glass und Hochlegierte Materialien können effizient bearbeitet werden und das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer.
Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit und geprüfte Qualität.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Sicherheitsnorm:
EN 12413
Schleifmittel:
SiC dunkel
Bindungsart:
V Keramische Bindung
Hersteller-Nr.:
A204300000422
Kornart:
SiC dunkel
Korngröße:
24
Höhe:
25 mm
Härte:
O
Breite:
50 mm
Länge:
150 mm
Bindung:
V23
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 34,30*
€ 45,08*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,35*
€ 47,30*
12 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 39,62*
€ 51,15*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 38,46*
€ 52,72*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,72*
€ 62,7368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,22*
€ 59,7618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,85*
€ 58,1315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,58*
€ 56,6202
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,08*
€ 53,6452
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,69*
€ 51,9911
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,58*
€ 51,8602
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,46*
€ 45,7674
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.