Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleifstift KU Kugelform für Kunststoff/Holz/Gummi 38x38 mm Schaft 6 mm, Korn 0-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Schleifstift KU Kugelform für Kunststoff/Holz/Gummi 38x38 mm Schaft 6 mm, Korn 0-3
LUKAS Schleifstift KU Kugelform für Kunststoff/Holz/Gummi 38x38 mm Schaft 6 mm, Korn 0-3
LUKAS Schleifstift KU Kugelform für Kunststoff/Holz/Gummi 38x38 mm Schaft 6 mm, Korn 0-3
LUKAS Schleifstift KU Kugelform für Kunststoff/Holz/Gummi 38x38 mm Schaft 6 mm, Korn 0-3
LUKAS Schleifstift KU Kugelform für Kunststoff/Holz/Gummi 38x38 mm Schaft 6 mm, Korn 0-3
LUKAS Schleifstift KU Kugelform für Kunststoff/Holz/Gummi 38x38 mm Schaft 6 mm, Korn 0-3
LUKAS Schleifstift KU Kugelform für Kunststoff/Holz/Gummi 38x38 mm Schaft 6 mm, Korn 0-3
Artikel-Nr.:
     5417B-p649463
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497429769
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Perfekte Ergebnisse auf Kunststoff/Holz/Gummi mit Hohlkugelkorund
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Hersteller-Nr.:
A201903838626
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, lukas schleifstift kugelform, schleifstift kugelform, schleifstifte schaft 6mm, LUKAS, KU, Kugelform, für, Kunststoff/Holz/Gummi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 86,67*
€ 115,88*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 89,28*
€ 115,88*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 95,24*
€ 116,83*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,50*
€ 123,07*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,88*
€ 137,8972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,51*
€ 136,2669
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 110,05*
€ 130,9595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,18*
€ 127,5442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,17*
€ 123,9623
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 100,41*
€ 119,4879
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 100,18*
€ 119,2142
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,67*
€ 103,1373
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,3335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.