| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A201903838626 Herst.-Nr.: A201903838626 EAN/GTIN: 4027497429769 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schleifstift KU Kugelform für Kunststoff/Holz/Gummi 38x38 mm Schaft 6 mm | Korn 0-3 Werkzeugform Kugel Bindung V9 Bindungsart V Keramische Bindung Korngröße Kornkombinationen Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 40 Schleifmittel HOK |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, lukas schleifstift kugelform, schleifstift kugelform, schleifstifte schaft 6mm, Korn 0-3, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 38x38 mm, 4027497429769, A201903838626, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, KU, Kugelform, Kunststoff/Holz/Gummi, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 6 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,16* | € 117,75* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 88,00* | € 118,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 96,65* | € 119,01* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,04* | € 125,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,802* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|