Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Schleifstift SP Spitzbogenform für Edelstahl 3x6 mm Schaft 3 mm, Korn 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUKAS Schleifstift SP Spitzbogenform für Edelstahl 3x6 mm Schaft 3 mm, Korn 120
LUKAS Schleifstift SP Spitzbogenform für Edelstahl 3x6 mm Schaft 3 mm, Korn 120
LUKAS Schleifstift SP Spitzbogenform für Edelstahl 3x6 mm Schaft 3 mm, Korn 120
LUKAS Schleifstift SP Spitzbogenform für Edelstahl 3x6 mm Schaft 3 mm, Korn 120
LUKAS Schleifstift SP Spitzbogenform für Edelstahl 3x6 mm Schaft 3 mm, Korn 120
LUKAS Schleifstift SP Spitzbogenform für Edelstahl 3x6 mm Schaft 3 mm, Korn 120
LUKAS Schleifstift SP Spitzbogenform für Edelstahl 3x6 mm Schaft 3 mm, Korn 120
Artikel-Nr.:
     5417B-p649352
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497013876
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Spitzbogenform
Perfekte Ergebnisse auf rostfreiem Stahl mit der Mischung aus Edelkorund dunkelrot und Edelkorund rosa
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine.
Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Korngröße:
120
Kopfform:
Spitzbogen
Härte:
Q
Schaftlänge:
30 mm
Schaftdurchmesser:
3 mm
Durchmesser:
3 mm
Hersteller-Nr.:
A200200306347
Kopfbreite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, feinschleifstift schaft 3mm, schleifstift spitzbogenform, schleifstift lukas, LUKAS, SP, Spitzbogenform, für, Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 29,03*
€ 47,34*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 35,96*
€ 47,98*
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 35,29*
€ 48,49*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,34*
€ 56,3346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,70*
€ 49,623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,26*
€ 46,7194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,35*
€ 43,2565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,03*
€ 34,5457
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,4515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.