| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A200200306347 Herst.-Nr.: A200200306347 EAN/GTIN: 4027497013876 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Schleifstift SP Spitzbogenform für Edelstahl 3x6 mm Schaft 3 mm | Korn 120 Werkzeugform Spitzbogen Bindung V21 Bindungsart V Keramische Bindung Härte Q Korngröße 120 Produktverpackung Beutel Schaftlänge mm 30 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenschleifstift, feinschleifstift schaft 3mm, schleifstift spitzbogenform, schleifstift lukas, Korn 120, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte, 3x6 mm, 4027497013876, A200200306347, Edelstahl, Flexstift, Flexstifte, korund schleifstein, LUKAS Schleifstift, LUKAS-ERZETT, Rundschleifkörper, Schaft 3 mm, Schleifköpfe, Schleifstifte, schleifstifte, Schleifstiftsätze, SP, Spitzbogenform |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,96* | € 46,86* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,03* | € 47,67* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 35,23* | € 48,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,7615* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 145,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|