Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Aluminium-Biegeform 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Aluminium-Biegeform 14 mm
Gedore Aluminium-Biegeform 14 mm
Gedore Aluminium-Biegeform 14 mm
Gedore Aluminium-Biegeform 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p629287
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1576879
EAN/GTIN:
     4017981278638
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment dako
biegesegment
• Aus hochfestem Aluminium
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Biegeradius:
36 mm
Gewicht kg:
0,200 kg
Bohrung:
30 mm
Hersteller:
Gedore
Rohrdurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Biege-Segmente, Biegesegmente, GEDORE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,01*
€ 29,41*
1
€ 4,00*
ab € 21,89*
€ 29,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,47*
€ 30,36*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,20*
€ 31,05*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 23,20*
€ 31,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.