Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

278614, Gedore Aluminium-Biegeform 14 mm r=36 mm 1576879


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-218707
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1576879
EAN/GTIN:
     4017981278638
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment dako
biegesegment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

278614, Aluminium-Biegeform 14 mm r=36 mm 1576879 Aus hochfestem Aluminium, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
200 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Biegeradius:
36
Bohrung [mm]:
30 mm
Bohrungs-Ø [mm]:
30 mm
für Geräte No.:
2786
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminium
mit Gleitschiene:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [mm]:
14 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bieger, ALUMINIUM-BIEGEFORM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 21,01*
€ 29,41*
1
€ 4,00*
ab € 21,89*
€ 29,68*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,47*
€ 30,36*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,20*
€ 31,05*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 23,20*
€ 31,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.