Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Ersatzkopf Nylon d 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Ersatzkopf Nylon d 60 mm
Gedore Ersatzkopf Nylon d 60 mm
Gedore Ersatzkopf Nylon d 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628675
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8814810
EAN/GTIN:
     4010883881487
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf
• Aus schlagfestem Nylon • 60 Shore D
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Gewicht:
85
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Durchmesser Schlagkopf:
60
Gewicht kg:
0,085 kg
Hersteller:
Gedore
Kopfdurchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, GEDORE, Ersatz-Kopf, Nylonkopf
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,37*
€ 19,45*
9 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 14,00*
€ 19,62*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 14,01*
€ 19,67*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,69*
€ 19,81*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 14,50*
€ 20,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.