Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Ersatzkopf Nylon d 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Ersatzkopf Nylon d 40 mm
Gedore Ersatzkopf Nylon d 40 mm
Gedore Ersatzkopf Nylon d 40 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628673
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8814650
EAN/GTIN:
     4010883881463
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf
• Aus schlagfestem Nylon • 60 Shore D
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Gewicht:
30
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Durchmesser Schlagkopf:
40
Gewicht kg:
0,030 kg
Hersteller:
Gedore
Kopfdurchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, Ersatz-Kopf, GEDORE, Nylonkopf
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,59*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 6,61*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,55*
€ 6,63*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,41*
€ 6,67*
3 Tage
70
1
€ 6,95*
ab € 4,64*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.