Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p628653 Herst.-Nr.: 8823050 EAN/GTIN: 4010883882309 |
| |
|
| | |
| • Aus schlagfestem Cellulose-Acetat • 65 Shore D Weitere Informationen: | | Gewicht: | 70 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Durchmesser Schlagkopf: | 50 | Gewicht kg: | 0,070 kg | Hersteller: | Gedore | Kopfdurchmesser: | 50 mm | Material: | Zellulose-Acetat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,49* | € 7,87* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,19* | € 7,91* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,52* | € 7,91* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,40* | € 7,98* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,68* | € 8,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|