Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Fugenmeißel flachoval, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Fugenmeißel flachoval, 80 mm
Gedore Fugenmeißel flachoval, 80 mm
Gedore Fugenmeißel flachoval, 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628494
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8723690
EAN/GTIN:
     4010883872362
Suchbegriffe:
Hand-Fugenmeißel
Körner
körner
• Mit breitem Blatt zum Stemmen von Wandfugen, Putz, Fliesen, usw. • Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl 45CrMoV7 • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen • Schlagköpfe induktiv angelassen
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250
Länge:
250
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schafthöhe (h):
13 mm
Schaftbreite (b):
26 mm
Schneidenbreite (a, b):
80 mm
Länge (L, L1):
250 mm
Schneidenbreite:
80
Gewicht kg:
0,558 kg
Hersteller:
Gedore
Weitere Suchbegriffe: Fugenmeissel, Fugen-Meissel, GEDORE, Meissel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 11,39*
€ 15,21*
3 Tage
257
5
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 15,43*
3 Tage
257
5
€ 5,45*
ab € 12,05*
€ 15,64*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,14*
€ 16,14*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 16,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
8658500
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.