Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Aufsteckmaulschlüssel 16 Z, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Aufsteckmaulschlüssel 16 Z, 19 mm
Gedore Aufsteckmaulschlüssel 16 Z, 19 mm
Gedore Aufsteckmaulschlüssel 16 Z, 19 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628120
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7710820
EAN/GTIN:
     4002805871195
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
• Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar • Geschmiedet • Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt • Mit Stiftsicherung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stichmaß (C, L):
32 mm
Antriebsaufnahme, Zapfen-:
16 mm
Kopfhöhe (a2):
10 mm
Gewicht kg:
0,180 kg
Hersteller:
Gedore
Kopfbreite (b2):
45 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,55*
€ 36,51*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,46*
€ 36,84*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,35*
€ 37,46*
8 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 29,78*
€ 38,07*
3 Tage
77
1
€ 5,45*
ab € 30,33*
€ 38,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4420-01
ab € 121,16*
Ähnlich
Gedore
8460-01
ab € 283,26*
Ähnlich
Gedore
TF-Z300
ab € 147,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.