Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Abzieher 3-armig 130x160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Abzieher 3-armig 130x160 mm
Gedore Abzieher 3-armig 130x160 mm
Gedore Abzieher 3-armig 130x160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p627496
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8004300
EAN/GTIN:
     4036976104486
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
• Handliche, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Räder, Kugellager usw. • Preiswertes, wirtschaftliches Modell • Selbsttätiges Anpressen der Haken
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hakenfußstärke an der Spitze (e):
3 mm
Hakenfußtiefe (d):
14 mm
Hakenfußbreite (c):
25 mm
Spindelmaß (Gewinde x Länge):
M 18x1,5 x 200
Zugkraft max. t:
7,5 t
Max. Spannbereich:
130
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
19 mm
Spanntiefe:
160 mm
Gewicht kg:
2,5 kg
Hersteller:
Gedore
Spannweite -max- Außenabziehen (a, a1):
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, gedore abzieher 3-armig, abzieher gedore, abzieher, Auszieher, GEDORE, Baldur
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,87*
€ 112,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 88,53*
€ 112,26*
8 Tage
72
Frei Haus
ab € 92,82*
€ 113,71*
4 Tage
46
€ 5,50*
ab € 93,41*
€ 115,04*
3 Tage
46
Frei Haus
ab € 93,93*
€ 115,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.