Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.13/2, Gedore Abzieher 3-armig 130 x 160 mm 8004300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-216590
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8004300
EAN/GTIN:
     4036976104486
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1.13/2, Abzieher 3-armig 130 x 160 mm 8004300 Handliche, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Räder, Kugellager usw., Preiswertes, wirtschaftliches Modell, Selbsttätiges Anpressen der Haken, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2520 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Anzahl der Arme:
3
doppelseitig verwendbare Haken:
Nein
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Haken schwenkbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenende mit Schlitz:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
25 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
14 mm
Hydraulikspindel optional:
-
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
2,5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
19 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
selbsttätiges Anpressen:
Ja
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
160 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
130 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
M18 x 1,5 x 200 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, gedore abzieher 3-armig, abzieher gedore, abzieher, Abziehvorrichtung, ABZIEHER, GEDORE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 88,45*
€ 110,87*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,92*
€ 111,91*
Lager 260
72
Frei Haus
ab € 92,02*
€ 113,38*
4 Tage
46
€ 5,50*
ab € 93,76*
€ 114,71*
4 Tage
46
Frei Haus
ab € 93,89*
€ 115,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.