Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Abzieher-Set mit 3 Haken 90x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Abzieher-Set mit 3 Haken 90x100 mm
Gedore Abzieher-Set mit 3 Haken 90x100 mm
Gedore Abzieher-Set mit 3 Haken 90x100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p627451
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1438484
EAN/GTIN:
     4036976110999
Suchbegriffe:
Abziehersatz
gedore abziehersatz
• Im Kunststoffkoffer • Inhalt: 1 Spindel, je eine Traverse 2- und 3-armig und 3 schmale Schnellspann-Abzughaken • 2. Spindel im Koffer 1.07/K-1-SE spart Arbeitszeit
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
100 mm
Gewicht kg:
2,2 kg
Hersteller:
Gedore
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hakenfußstärke an der Spitze (e):
3,7 mm
Hakenfußtiefe (d):
7,5 mm
Hakenfußbreite (c):
27 mm
Spindelmaß (Gewinde x Länge):
M 14x1,5 x 140
Zugkraft max. t:
2,5 t
Spannweite -max- Außenabziehen (a, a1):
90 mm
Hydraulikspindel:
Nein
Min. Spanntiefe:
100
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
17 mm
max. Spannweite:
90
Weitere Suchbegriffe: Abzieherset, Micky-Maus, GEDORE, Baldur, Abzieher-Satz
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 158,55*
€ 194,92*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 160,97*
€ 196,73*
8 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,02*
€ 199,54*
6 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,54*
€ 201,89*
3 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,99*
€ 202,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
106/A-100-SE
ab € 29,31*
Sonstiges
Gedore
1.1406140
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.